設定情報
販売価格(税別)¥1,023~
3日出荷4日出荷 3日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】型板硝子カスミ模様

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】型板硝子カスミ模様 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり
柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。
予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます
「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」

注文コード55122106 用途
「割っただけ」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います)
棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)4、6 加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※「割っただけの場合」
※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。
※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする