単相2線100V入出力 500VA 無停電電源装置(UPS)常時商用給電方式 タワー型 コンセントタイプ シャットダウンソウト標準添付

単相2線100V入出力 500VA 無停電電源装置(UPS)常時商用給電方式 タワー型 コンセントタイプ シャットダウンソウト標準添付 GSユアサインフラシステムズ

PCのバックアップに最適な正弦波出力の常時商用給電方式UPS
停電起動付きで、もしもの時のバックアップ電源にも使用可能
常時商用給電方式
500VAUPS
3分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)
正弦波出力
停電起動付き
シャットダウンソウト標準添付
液晶ディスプレイ搭載
オートリスタート/オートリブート付き

質量(kg)5 切替方式非同期リレー切替方式 周波数(Hz)50/60 規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質) 出力電圧(V)100(バッテリ運転時 ±10%) 入力電圧(V)AC100(-10%、+15%) 運転方式常時商用給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×280×165 騒音値(dB)40以下(商用運転時) 冷却方式自然空冷 入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m、3P-2P変換プラグ付き) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池(期待寿命 約4~5年/周囲温度25℃) 過負荷耐量100%超過 充電時間12時間(90%充電、周囲温度25℃) 相数単相 使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:90%以下(但し無結露のこと) バッテリー容量(Ah)12V 8.5×1個 定格出力容量(VA)500 バックアップ時間約3分(周囲温度25℃、抵抗負荷での初期特性) 発熱量(W)10 ブレーカー容量10A 負荷力率0.6(遅れ) 定格出力容量(W)300 切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃) 最大入力電流(A)AC6 線数2線 出力コンセントNEMA 5-15R×6個 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55123585 SXU-ZA501-S1A
31,200
30,980
34,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする