1/4インチネジ ミニ三脚
1/4インチネジに取り付け可能なミニ三脚
折りたたんでコンパクトに
脚部は伸縮可能
耐荷重:脚部収納時2kg脚部展開時1.5kg
用途対応機種PL-200R・PL-400R・GZ-306・GZ-316・UN-1R・LE-1014
質量(g)83
寸法(Φ×Lmm)約30.5×131.5
内容量1台
注意
※材質:PC
1/4インチネジに取り付け可能なミニ三脚
折りたたんでコンパクトに
脚部は伸縮可能
耐荷重:脚部収納時2kg脚部展開時1.5kg