メタルマスター アルミボディヘッドライト

メタルマスター アルミボディヘッドライト GENTOS メタルマスター アルミボディヘッドライト GENTOS メタルマスター アルミボディヘッドライト GENTOS メタルマスター アルミボディヘッドライト GENTOS メタルマスター アルミボディヘッドライト GENTOS メタルマスター アルミボディヘッドライト GENTOS

メタルマスターシリーズヘッド部にアルミ素材を使用した頑強かつコンパクトなヘッドライト
380ルーメンの出力で8.5時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は55時間の連続点灯
瞬間的に出力をUPさせるブーストモード搭載530ルーメンの高出力照射が可能(スイッチ長押し中10秒で通常モードに移行)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで上下140°の角度調整可能

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)212 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約55×28×30、【電池BO×】約81×54×27 光束(Lm)530 明るさ(Lm)約530~25 照射距離(m)約101 連続点灯時間(時間)約8.5~55 IP等級64 落下耐久(m)2 内容量1台
注意
※単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)使用
※エネループ使用可能
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55125570 MM-833D
オープン
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする