キーパー
シールワッシャー
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全28種類を絞り込む
材質
パッキング:FKM、心金:SPCC
パッキング:FKM、心金:SUS304
パッキング:NBR、心金:SPCC
パッキング:NBR、心金:SUS304
呼び径(mm)
選択してください
穴:3
穴:3.4
穴:4.5
穴:5.5
穴:6.6
穴:9
穴:11
穴:13.5
穴:15.5
穴:17.5
穴:20
穴:24
穴:27
穴:31
穴:33
穴:45
ねじの呼び
選択してください
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M22
M25
M28
M30
M42
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
呼び径(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55125685
W-2.6
パッキング:NBR、心金:SPCC
穴:3
呼び:1.2
M2.6
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125694
W-28
パッキング:NBR、心金:SPCC
穴:31
呼び:1.6
M28
オープン
¥
204
¥
224
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125710
W-42
パッキング:NBR、心金:SPCC
穴:45
呼び:2
M42
オープン
¥
357
¥
393
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125719
SUSW-2.6
パッキング:NBR、心金:SUS304
穴:3
呼び:1.2
M2.6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125728
SUSW-14
パッキング:NBR、心金:SUS304
穴:15.5
呼び:1.2
M14
オープン
¥
266
¥
293
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125737
SUSW-18
パッキング:NBR、心金:SUS304
穴:20
呼び:1.2
M18
オープン
¥
317
¥
349
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125746
SUSW-22
パッキング:NBR、心金:SUS304
穴:24
呼び:1.6
M22
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125755
SUSW-25
パッキング:NBR、心金:SUS304
穴:27
呼び:1.2
M25
オープン
¥
466
¥
513
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125764
W-3 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:3.4
呼び:1.2
M3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125780
W-4 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:4.5
呼び:1.2
M42
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125789
W-5 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:5.5
呼び:1.2
M5
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125798
W-6 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:6.6
呼び:1.2
M6
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125807
W-8 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:9
呼び:1.2
M8
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
当日出荷
55125816
W-10 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:11
呼び:1.2
M10
オープン
¥
451
¥
496
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125825
W-12 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:13.5
呼び:1.2
M12
オープン
¥
495
¥
545
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125834
W-14 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:15.5
呼び:1.2
M14
オープン
¥
502
¥
552
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125850
W-16 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:17.5
呼び:1.2
M16
オープン
¥
528
¥
581
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125859
W-22 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:24
呼び:1.6
M22
オープン
¥
648
¥
713
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125868
W-25 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:27
呼び:1.2
M25
オープン
¥
753
¥
828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125877
W-28 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:31
呼び:1.6
M28
オープン
¥
768
¥
845
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125886
W-30 F
パッキング:FKM、心金:SPCC
穴:33
呼び:1.6
M30
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125895
SUSW-4F
パッキング:FKM、心金:SUS304
穴:4.5
呼び:1.2
M4
オープン
¥
444
¥
488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125904
SUSW-5F
パッキング:FKM、心金:SUS304
穴:5.5
呼び:1.2
M5
オープン
¥
473
¥
520
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125920
SUSW-6F
パッキング:FKM、心金:SUS304
穴:6.6
呼び:1.2
M6
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125929
SUSW-10F
パッキング:FKM、心金:SUS304
穴:11
呼び:1.2
M10
オープン
¥
597
¥
657
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125938
SUSW-12F
パッキング:FKM、心金:SUS304
穴:13.5
呼び:1.2
M12
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125947
SUSW-14F
パッキング:FKM、心金:SUS304
穴:15.5
呼び:1.2
M14
オープン
¥
684
¥
752
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125956
SUSW-16F
パッキング:FKM、心金:SUS304
穴:17.5
呼び:1.2
M16
オープン
¥
731
¥
804
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください