シールワッシャー

シールワッシャー - キーパーシールワッシャー - キーパー

省スペースタイプ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全29種類を絞り込む
材質
呼び径(mm)
ねじの呼び
29種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
呼び径(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55125965W-4S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:4.3呼び:1.2M4
オープン
90
99(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125974W-36S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:37呼び:1.6M36
オープン
280
308(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125990W-42S1パッキング:NBR、心金:SPCC穴:43呼び:1.6M42
オープン
350
385(税込)
7日以内出荷
返品不可
55125999SUSW-5S1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:5.3呼び:1.2M5
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126008SUSW-10S1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:10.5呼び:1.2M10
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126017SUSW-12S1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:13呼び:1.2M12
オープン
240
264(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126026SUSW-14S1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:15呼び:1.2M14
オープン
270
297(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126035SUSW-16S1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:17呼び:1.2M16
オープン
291
320(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126044SUSW-20S1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:21呼び:1.2M20
オープン
357
393(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126060SUSW-22S1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:23呼び:1.6M22
オープン
382
420(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126069SUSW-24S1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:25呼び:1.6M24
オープン
430
473(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126078SUSW-27S1パッキング:NBR、心金:SUS304穴:28呼び:1.6M27
オープン
491
540(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126087W-6S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:6.4呼び:1.2M6
オープン
382
420(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126096W-8S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:8.4呼び:1.2M8
オープン
382
420(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126105W-10S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:10.5呼び:1.2M10
オープン
451
496(税込)
当日出荷
55126114W-12S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:13呼び:1.2M12
オープン
495
545(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126130W-14S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:15呼び:1.2M14
オープン
502
552(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126139W-16S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:17呼び:1.2M16
オープン
528
581(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126148W-18S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:19呼び:1.2M18
オープン
564
620(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126157W-20S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:21呼び:1.2M20
オープン
615
677(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126166W-22S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:23呼び:1.6M22
オープン
648
713(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126175W-27S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:28呼び:1.6M27
オープン
768
845(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126184W-30S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:31呼び:1.6M30
オープン
910
1,001(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126200W-33S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:34呼び:1.6M33
オープン
971
1,068(税込)
当日出荷
55126209W-42S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:43呼び:1.6M42
オープン
1,346
1,481(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126218W-48S1Fパッキング:FKM、心金:SPCC穴:50呼び:1.6M48
オープン
1,651
1,816(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126227SUSW-5S1 Fパッキング:FKM、心金:SUS304穴:5.3呼び:1.2M5
オープン
473
520(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126236SUSW-10S1 Fパッキング:FKM、心金:SUS304穴:10.5呼び:1.2M10
オープン
597
657(税込)
7日以内出荷
返品不可
55126245SUSW-12S1 Fパッキング:FKM、心金:SUS304穴:13呼び:1.2M12
オープン
655
721(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする