Giga16ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源

Giga16ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology Giga16ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology Giga16ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology Giga16ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology Giga16ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology

1000BASE-T 16ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。

仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)743 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数1000BASE-T:16ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77556089 IGS-1600T
オープン
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする