理研化学 理研化学の 安全保護具 理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面 理研化学の シールド(防災面) 防熱面 460P-X 防熱面 460P-X 注文コード ポリカハードコート仕様の防熱面です。 質量(g)278 レンズ色ピュアゴールド レンズポリカハードコート 耐熱温度(℃)120~140 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 460P-X 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55179786 460P-X オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フェイスシールド 曲面 NSK(ナカニシ) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ フェイスシールド 平面 NSK(ナカニシ) 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ Newフェイスシールド フレーム+シールド マイクロテック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フェイスシールドα 10枚入 熱田資材 税込¥3,144 ¥2,858 バスケットへ HMフェイスシールド 1セット フレーム1個+替シールド5枚 ミノル化学工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ HMフェイスシールド クリア ミノル化学工業 税込¥1,318~ ¥1,198~ 片面くもり止め加工 HMフェイスシールド クリア anfog-FS-Cシリーズ ミノル化学工業 税込¥1,318~ ¥1,198~ Pergo フェイスシールド 1箱 100個入 名優 税込¥29,698 ¥26,998 バスケットへ メガネ型フェイスシールド 取り換え用シールド 1セット 10枚入 カーボーイ 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ ハクゾウファインガード アイシールドのみ 100枚入 ハクゾウメディカル 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ フェイスガードLight(ライト) メッシュ SUN UP 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ヘルメット用フェイスガード ジャンボメッシュ SUN UP 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ジャンボフェイスガードLight(ライト) メッシュ SUN UP 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レーザー用二眼型保護メガネ TRUSCO 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 保護ゴグル 理研オプテック 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ クリンクルメガネクリーナー ライフ堂 税込¥175 ¥159 バスケットへ アイブレラ クリアスリム クリアスマート サングラス SUPLUS 税込¥15,378 ¥13,980 UVカット 遠近調光グラス メイダイ 税込¥9,458 ¥8,598 保護メガネ 1眼型 NSK(ナカニシ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 保護メガネ ゴーグル型 NSK(ナカニシ) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具メガネ・ゴーグル・防災面シールド(防災面)ヘルメット取付型 シールド(防災面) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります かぶり型 ヘルメット取付型 シールド(防災面) オプション シールド(防災面) シェアする マイページ 最近見た商品