防熱面 4600P-HG

防熱面 4600P-HG 理研化学

ポリカハードコート仕様の防熱面です。

質量(g)285 レンズ色ピュアゴールド レンズポリカハードコート 耐熱温度(℃)120~140 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55179847 4600P-HG
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする