ゴーグル RG-27

ゴーグル RG-27 理研化学

液体飛沫が入りにくい構造になっています。
フレームには柔らかい素材(TPR)を採用しており、顔にぴったりフィットします。
EN規格品です。

形状ゴーグル型 質量(g)86 寸法(幅W×高さH)(mm)170×75 フレームTPR レンズポリカハードコートAFレンズ2mm厚 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55179890 RG-27
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55179890 RG-27 59031165 RG-12 RG-12 ゴーグル RG-12 理研化学 59031165 ゴーグル RG-12 理研化学 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする