アトム
ケブラーSD-SUS18G
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。
用途
クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
材質
アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン
全長(mm)
220
色
イエロー
規格
ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
22
材質(繊維部)
アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
手の平幅(cm)
9.1
ゲージ数
18
耐切創性
E
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55179427
HG-310
M
24.9
7.7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
55179436
HG-310
L
26.6
8.1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください