BMBio mask 3層構造 不織布 使い捨てマスク PP BMSTGV0001シリーズ
マルチチャンネルピペットにも対応
透明度が高く、サンプル目視に適しています。
ヒンジラックタイプ
未滅菌
ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●色:外層:ブルー、中層:ホワイト、内層:ホワイト●材質:ポリプロピレンスパンボンド不織布およびポリプロピレンメルトブローン不織布●サイズ(W×D):175±5×93±3mm●ノーズワイヤ:100±5mm●耳ひも:170±10mm
アズワン品番65-3824-44
内容量1セット(40個×50枚)