15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FT-2012シリーズ

15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FT-2012シリーズ ISO

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ
リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
肉薄のため優れた熱伝導性
使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック)
ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:135mm●先端部径:12mm●軸径:5mm●材質(先端部/軸部):PCTFE●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL アズワン品番65-3831-78 内容量1個(2本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55303214 FT-2012A
19,000
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする