15mlチューブ用ホモジナイザー 2本入 FT-2012シリーズ
96ウェル エレベートスカートタイプ:0.2ml
肉薄のため熱伝導性に優れています。
縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。
未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:135mm●先端部径:12mm●軸径:5mm●材質(先端部/軸部):PCTFE●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL
アズワン品番65-3831-79
内容量1個(2本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂