曜日別特売

GRS-S-50-4用バケット GLBシリーズ

GRS-S-50-4用バケット GLBシリーズ - GYROZEN

GRS-S-50-4用 スイングローター対応バケット。

仕様●収容本数:1本●サイズ:Φ29.5×91.5mm●ラジアス:150.9mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:2,700xg●適合チューブの長さ(最大):125mm●チューブ容量:50mlコニカルチューブ●バケット収容本数(1個当たり/4個合計時):1/4●※仕様は予告なく変更する場合がございますアズワン品番65-3832-71内容量1式
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55303370GLB-c50-50
23,200
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする