GYROZEN
GRS-S-50-4用バケット GLBシリーズ
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫
100μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能
未滅菌
仕様
●収容本数:1本●サイズ:Φ30.5×87mm●ラジアス:150.9mm●最大回転数:4,000rpm●最大遠心力:2,700xg●適合チューブの長さ(最大):125mm●※仕様は予告なく変更する場合がございます。●チューブ容量:15ml●▼アダプター品番:GAS-u15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ17.3×87mm●チューブ容量:15ml、コニカル●▼アダプター品番:GAS-u15(50)●▼アダプター口径サイズ:Φ29.5×17.5mm●チューブ容量:50ml、コニカル●▼アダプター品番:GAS-c50(50)●チューブ容量:50ml
アズワン品番
65-3832-61
内容量
1個
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55303379
GLB-50-50
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください