1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズ

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810シリーズ ISO

PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易
プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mL アズワン品番65-3834-42 内容量1個(2本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55303598 LH-EP3810
19,000
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする