1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ
24well シンプレート(番号入り):0.2ml
プレート本体に適度な堅さがあり、切断が可能
プレートには数字の印字済
未滅菌
※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mL
アズワン品番65-3838-16
内容量1個(4本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂