1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ

1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ ISO

リアルタイムPCRキャップ(フラット):0.2ml 8連
キャップは、光学的に優れた透過性があります。
別売のPCRチューブ(#PCR-8TNEW)と組み合わせでABI, Bio-Rad, Stratagene社のリアルタイムPCRマシーンに最適
プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。
キャップのみ。別途チューブ(#PCR-8TNEW)をご購入ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3838-19 内容量1個(4本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55303790 PAG-WA415
16,000
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする