1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ

1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ ISO

スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.1ml
キャップは1本ごとに独立
0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性
蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得
ロープロファイルのため反応効率が高い
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3834-50 内容量1個(2本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55303808 LHG-WA415
20,000
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする