1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズ

1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA515シリーズ ISO

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴(フタ付)
4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)
7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能(※下写真参照)
0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3839-16 内容量1個(4本)
注意
●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55303860 PA-WA515
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする