曜日別特売

スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, SGMシリーズ

スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, SGMシリーズ - SIGMA(シグマ)

スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTM
カラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易
未滅菌

仕様●収容本数:200ml×4本●最大回転数(3-16L/3-16KL):5,000/5,500rpm●最大回転数(3-18KS):5,500rpm●最大遠心力(3-16L/3-16KL):4,332/5,242xg●最大遠心力(3-18KS):5,242xg●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-42内容量1式
注意
●※仕様は予告なく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55305366SGM11133
208,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする