曜日別特売

スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿

スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿 - アルク

ボヘミアンガラスで有名なチェコ製ガラスのかかとやすり。
粗い面で荒削り、仕上げ面でなめらかに。
今までのヤスリと一味違う。
かかとの角質、ネイルケアーにも使用できる。
通常ガラスの数倍の強化ガラスを使用。
爪への当たりが優しく、非常に滑らかに仕上がります。
洗って何度も使えるので清潔かつ衛生的。
両面仕上げでかかとスベスベキレイ!

仕様●規格:21×13●直径×高さ(mm):210×130×39●容量(L):0.5●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃●商品番号:RSM2801●カタログコード:8-2154-0501アズワン品番65-3880-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55311194P0887
3,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする