メジャー(ストッパー付)25mmx5.5m EA720HPシリーズ
植物由来のポリエチレンを10%配合したレジ袋。
仕様●型番:ALM2555●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品●ステンレスばね●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪ガード形状ケース●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付
アズワン品番65-3888-66
内容量1個
ロック付コンベックス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55313529 | EA720HP-5.5 | 50170645 | EA720CS-5N |
![]() |
25mmx5.5m メジャー(ナイロンコート) | エスコ | 1個 | ¥3,660 税込¥4,026 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |