アズワン アズワンの 測定用品 アズワンの コンベックス・巻尺・距離測定 アズワンの コンベックス メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付) EA720HPシリーズ メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付) EA720HPシリーズ 注文コード ほどよい厚みで使いやすい!3サイズのご用意。 仕様●全長:7.5m●幅:25mm●材質:テープ:スチールバネ:スチール アズワン品番65-3888-68 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA720HP-755 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55313547 EA720HP-755 ¥5,570 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ロック付コンベックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンドル 交換用ハンドル KDS 税込¥2,418 ¥2,198 ハンドル アクリル樹脂コート KDS 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 石突標準タイプS KDS 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグホルダー付 ムラテックKDS 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ハンドル スーパーパワーコート KDS 税込¥2,418 ¥2,198 グランツ25巾5.5m 右基点目盛 ホルダー付 ムラテックKDS 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ ムラテックKDS 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ショルダーケース KDS 税込¥4,618 ¥4,198 インサイドポインター KDS 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 脚調整ネジ KDS 税込¥1,099 ¥999 三脚用ショルダーケース LEC-4M三脚用 KDS 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 ムラテックKDS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 収納ケース KDS 税込¥3,958~ ¥3,598~ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 ホルダー付 ムラテックKDS 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 防滴レーザーレシーバーRGT KDS 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ”証明書類4点付校正済コンベックス” KDS 税込¥9,788~ ¥8,898~ ホルダー用ノブ付ネジ KDS 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 電工メジャー(ケーブルゲージ付) DENSAN(ジェフコム) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 巻尺(コンベックス) タジマツール(TJMデザイン) 税込¥1,428 ¥1,298 ポイントヘッド KDS 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品コンベックス・巻尺・距離測定コンベックスロック付コンベックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります フリー式コンベックス ロック付コンベックス 粘着テープ付メジャー コンベックスその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品