アズワン アズワンの 測量用品(土木/建設) アズワンの 水平器・水準器・墨出器 アズワンの 水準器/水平器 目玉レベル EA721Kシリーズ 目玉レベル EA721Kシリーズ 注文コード 横にもクリップがついたフロアスタンド。 丈の長いシートやPOPをすっきり下げられます。 ワンタッチレバーで高さが調節可能。 仕様●サイズ(mm):Φ13×9.2●感度(mm/m):1.50●重量(g):1●材質:アクリル樹脂 アズワン品番65-3888-89 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA721K-93 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55313617 EA721K-93 ¥790 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 STS 税込¥197,780~ ¥179,800~ 太陽水糸 PE 八ツ矢工業 税込¥230 ¥209 バスケットへ GRN-410G STS 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 電子セオドライト本体 PENTAX(ペンタックス) 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ レーザーライン エスコ 税込¥41,250 ¥37,500 バスケットへ 電子セオドライト ニコン・トリンブル 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ いけどりくん マグマ冷熱工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ デジタル角度計レベルニック 新潟精機(SK) 税込¥263,780~ ¥239,800~ RXV-26 自動レベル RXV26倍 KDS 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 丸型水準器 TASCO(タスコ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ デジタル角度計レベルニック 新潟精機(SK) 税込¥164,780~ ¥149,800~ スコープレベル Ebisu Diamond 税込¥967~ ¥879~ 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ RXV-35CT 自動レベルRXV35倍証明書類付 KDS 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ エレベーター三脚 アックスブレーン 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ RXレンズキャップ LC-1 KDS 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ オートレベル26倍 三脚付 STS 税込¥27,478~ ¥24,980~ レーザーレベル HS-110/100R ホーシン(HOSHIN) 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ オートレベル (三脚付き) エスコ 税込¥56,430 ¥51,300 バスケットへ 高倍率・防水型オートレベル アックスブレーン 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器水準器/水平器水準器/水平器その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります 水平器・レベル 角形水準器 デジタル水平器 平型水準器 ポケットレベル・カードレベル レーザーレベル 傾斜水準器 レベルメータ 調整式水準器 芯出しレベル 精密水準器 レベルニック 勾配器 スラントルール オートレベル 水準器/水平器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品