ハンディールーペ(レッド) EA756Bシリーズ

ハンディールーペ(レッド) EA756Bシリーズ エスコ ハンディールーペ(レッド) EA756Bシリーズ エスコ

人間工学設計の振動吸収ハンドル(特許取得)

仕様●型番:1752-160●倍率:3.5倍●カラー:レッド●サイズ:70×67×16mm●レンズ径:60mm アズワン品番65-3889-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55313687 EA756B-28
オープン
4,800
5,280 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする