ハンディールーペ(ライトブラウン) EA756Bシリーズ

ハンディールーペ(ライトブラウン) EA756Bシリーズ エスコ ハンディールーペ(ライトブラウン) EA756Bシリーズ エスコ

内側2つの保湿シートで、履いているだけでかかと・足裏がスベスベに!
締めつけないゆったりくちゴムで、足首まで丈の長いソックスです。
ずれにくくぴったりフィットし、かさばらないので外出時にも履けます。
クリームを塗って履くと更に効果的!
洗濯をしても効果は持続します。

仕様●倍率:3.5倍●カラー:ライトブラウン●サイズ:70×67×16mm●レンズ径:60mm●型番:1752-860 アズワン品番65-3889-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55313696 EA756B-30
オープン
4,800
5,280 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする