ポケットルーペ(LEDライト付) EA756Bシリーズ

ポケットルーペ(LEDライト付) EA756Bシリーズ エスコ ポケットルーペ(LEDライト付) EA756Bシリーズ エスコ

半透明のポリカーボネートなので清潔感と明るさのある仕切りとして使えます。
ソーシャルディスタンスの確保に困難なオフィス内での新型ウィルス対策に適しています。
自立式なので簡単に設置、移動が出来ます。

仕様●型番:1520-94●サイズ(W×D×H)mm:55×55×30●重量(g):43●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:4倍●レンズ径:35mm●目とレンズの適正距離:8cm●光源:LED球●電源:CR2032×1個(付属)●テスト用バッテリーCR2032付き アズワン品番65-3889-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55313730 EA756B-96
オープン
9,400
10,340 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする