ハンガーフォルダー(20冊) EA762CEシリーズ

ハンガーフォルダー(20冊) EA762CEシリーズ LION (ライオン事務器)

仕様●型番:13406●サイズ(mm):192×271(284)●規格:B5●材質:紙●入数:20冊 アズワン品番65-3890-52 内容量1パック(20冊)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55313994 EA762CE-14
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする