ロールスクリーン 無地 グリーン 幅90cm
国産材を国内加工した、安心安全な杉のBOXは使い方さまざま。
お菓子やドライフルーツを入れたり、小物入れとして。
リボンを巻いたらナチュラルでかわいいギフトボックスに。
環境に優しいので、テイクアウト容器としてもオススメです。
【4つのこだわり】
▼1.オリジナリティのある特許取得商品。
▼ 2.国産間伐材を使用したエコな環境配慮型商品。
▼3.独自製法で一つ一つ丁寧に製造。
▼ 4.内部は無塗装。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥をし臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また、写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
電子レンジでの加熱はできません。
洗浄機不可。
仕様●サイズ:幅90cm×丈190cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3920-64
内容量1台