ロールスクリーン 無地 グリーン 幅105cm

ロールスクリーン 無地 グリーン 幅105cm フルネス

衝撃に強い丈夫なビーカー
上端は割れにくいよう特に厚く作られ、注ぎ口は注ぎやすいデザイン
書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能
双方向目盛り付
ASTM E960、Type II規格適合

仕様●サイズ:幅105cm×丈80cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3916-78 内容量1台
注意
※撹拌機能や温度コントロール機能がないホットプレートでは温度差が生じ、ビーカーが破損する原因になりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55324144 フルネスT102-10580GN
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする