ロールスクリーン 無地 グリーン 幅110cm

ロールスクリーン 無地 グリーン 幅110cm フルネス ロールスクリーン 無地 グリーン 幅110cm フルネス ロールスクリーン 無地 グリーン 幅110cm フルネス

ガーゼ濾過よりも速く簡単に、細胞塊やプライマリーティシュから細胞を分離
均一な単細胞浮遊液の調製が可能
Fisherbrandをはじめ、各社の50mLコニカルチューブにフィット
個包装

仕様●サイズ:幅110cm×丈80cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3916-85 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55324257 フルネスT102-11080GN
17,100
16,980
18,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする