ロールスクリーン 無地 グリーン 幅110cm

ロールスクリーン 無地 グリーン 幅110cm フルネス

ラックがスライドして180度回転する独自の蓋を採用し、便利なスタンドになります。
人間工学に基づいたテクスチャード加工のフィンガーグリップは、しっかりと手にフィットします。
数字と文字のロケーションIDにより、サンプルを整理して配置できます。
長く冷たく保つことによってサンプルの完全性を助けるクローズドベースデザインを採用
蓋は両利き用で左または右の向きに切り替えることができます。

仕様●サイズ:幅110cm×丈30cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3916-80 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55324345 フルネスT102-11030GN
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする