ロールスクリーン 無地 グリーン 幅110cm
積み重ね可能なリバーシブルラック
片側に0.5mLチューブ用、裏面に1.5/2mLチューブ用96ウェル
1.5~2mLのウェルの周りに隆起したリングがあるため、チューブを簡単に取り外すことができます。
ラックの両端にあるタブで蓋を固定します。
仕様●サイズ:幅110cm×丈190cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3920-80
内容量1台
積み重ね可能なリバーシブルラック
片側に0.5mLチューブ用、裏面に1.5/2mLチューブ用96ウェル
1.5~2mLのウェルの周りに隆起したリングがあるため、チューブを簡単に取り外すことができます。
ラックの両端にあるタブで蓋を固定します。