ロールスクリーン 無地 グリーン 幅115cm

ロールスクリーン 無地 グリーン 幅115cm フルネス

超低温でスライドグラスを保管できるスライドボックス
75×25mm、76×26mm、3×1インチのスライドグラスを収納可能
底面クッションのナンバリングと、フタ裏側のインデックスカードが対応
スタッキング可能

仕様●サイズ:幅115cm×丈90cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3916-93 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55324449 フルネスT102-11590GN
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする