ロールスクリーン 無地 グリーン 幅120cm
4チャンネルを同時に別々にカウント
遠くからでも数字が見やすい大きなディスプレイ
操作しやすい大きなボタン
タイマーがゼロになると、アラーム音と同時に経過時間をカウント
前回の設定値をメモリー
タイマー・ストップウォッチ・クロック機能付
スタンド・マグネット・クリップ付
ボタン電池使用
ISO/IEC 17025準拠校正証明書付
仕様●サイズ:幅120cm×丈210cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3920-90
内容量1台