ロールスクリーン 無地 グリーン 幅125cm

ロールスクリーン 無地 グリーン 幅125cm フルネス ロールスクリーン 無地 グリーン 幅125cm フルネス ロールスクリーン 無地 グリーン 幅125cm フルネス

病理組織標本の作製をサポート
カセットタイプなので簡単に組織を包埋できる。
高密度ポリマー製なのでパラフィンや試薬の浸透性が高い
簡単に開閉可能
書き込み面は30°
カセットの側面3か所に広いラベル付け可能なエリアがある

仕様●サイズ:幅125cm×丈50cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3917-04 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55324659 フルネスT102-12550GN
17,100
16,980
18,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする