ロールスクリーン 無地 グリーン 幅130cm

ロールスクリーン 無地 グリーン 幅130cm フルネス ロールスクリーン 無地 グリーン 幅130cm フルネス ロールスクリーン 無地 グリーン 幅130cm フルネス

超低温冷凍または液体窒素の気相での保管に適したチューブ
貴重なサンプルを守り、また効率的に管理します
タンパク質低吸着性で細胞、微生物等、様々なサンプルの凍結保存に適したクライオチューブです
大きな白い書き込みエリア
0.5mL刻みの目盛り
自立型、コニカルスタイルのボトム
底部に星型のフィンが付いており、Thermofisher社ラック(品番:376589)を使用することにより片手でキャップの開閉操作が可能。

仕様●サイズ:幅130cm×丈220cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3920-99 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55324720 フルネスT102-130220GN
21,300
20,980
23,078 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする