ロールスクリーン 無地 グリーン 幅135cm

ロールスクリーン 無地 グリーン 幅135cm フルネス ロールスクリーン 無地 グリーン 幅135cm フルネス ロールスクリーン 無地 グリーン 幅135cm フルネス

大容量ログ機能とカスタマイズできるアラート条件で、ワクチンなどの温度管理に
プローブは一時的な温度変化の影響を受けにくいボトル入り
冷蔵/冷凍庫の温度モニタリングに適している。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも使用可能
直近525600件の温度データと10件のアラート履歴を記録。記録はUSBへダウンロード可能(CSV形式)
設定温度からの逸脱や回復など、最大10点のアラート条件を設定可能。アラートはアラーム音・LEDランプ・ディスプレイでお知らせ
記録間隔の設定が可能
2ボトルプローブタイプは、2箇所の温度を同時計測可能
CDC(米疾病対策センター)ワクチン保管管理要件適合
スタンド、壁掛け両用
ISO/IEC 17025準拠校正証明書付
※不正防止機能付タイプもございます。詳しくはお問い合わせください。
※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。

仕様●サイズ:幅135cm×丈60cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3917-19 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55324896 フルネスT102-13560GN
17,100
16,980
18,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする