ロールスクリーン 無地 グリーン 幅145cm
【耐針性】
▼ASTM(American Society for Testing and Materials:米国試験材料協会)が策定する耐針テストF2878において9N(ニュートン)に合格しています。(これは主に皮下注射に用いられる20ゲージの針を使用した際の数値です)
▼メーカー独自開発である濃密なケブラー素材にセラミックコーティングを多層に重ねているSuperBlock Stop素材を使用しています。その積層構造によって、注射針のような細く鋭利なものに対しても強力な耐針性を発揮します。
【耐突き刺し性】
▼手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。
【耐切創性】
▼手の平部分:耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。
▼※EN388:2003基準の場合はレベル5
▼原手:レベルC(EN388:2016基準)。
▼※EN388:2003基準の場合はレベル3。
【耐摩耗性】
▼耐摩耗レベル4(EN388基準)、高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。
仕様●サイズ:幅145cm×丈40cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3917-31
内容量1台