ロールスクリーン 無地 グリーン 幅155cm
個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。
バルクパックについては未滅菌。
色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。
メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット
フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します。
タンパク質及び抽出物に対する親和性が低いです。
バッファーと培地の事前ろ過に使えます。
マイコプラズマ助除去用の0.10μmを含む3つのポアサイズで利用可能です。
仕様●サイズ:幅155cm×丈130cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3918-86
内容量1台