ロールスクリーン 無地 グリーン 幅160cm
個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。
バルクパックについては未滅菌。
色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。
メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット
フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します。
タンパク質との結合性が低く、攻撃性のない水溶液やマイルドな有機溶液のろ過に適しています。
タンパク質の回収率を最大化
高温ろ過が可能です。
仕様●サイズ:幅160cm×丈60cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3917-54
内容量1台