ロールスクリーン 無地 グリーン 幅160cm
個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。
色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。
メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット
フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します。
水溶液のろ過
微量タンパク質を効果的に結合します
油性粒子とバクテリアのろ過
仕様●サイズ:幅160cm×丈90cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3917-57
内容量1台