ロールスクリーン 無地 グリーン 幅160cm
個別包装は滅菌済みの剥離紙・プラスチック製のブリスターパックを使用。
色分けされたシリンジフィルターはルアーロックの反対側に膜材料と細孔サイズが印刷されています。
メスのルアーロックインレットとオスのルアースリップアウトレット
フィルターはポリプロピレンハウジングに成形されており、接着剤を使用せずに信頼性の高いシールを提供します。
タンパク質結合が低く、抽出物が少なく、ホールドアップル量が少ない
緩衝液・培地・試薬などの水溶液のろ過
仕様●サイズ:幅160cm×丈120cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3918-89
内容量1台