ロールスクリーン 無地 グリーン 幅160cm

ロールスクリーン 無地 グリーン 幅160cm フルネス

アメリカ海兵隊式典部隊で制式採用されているシューポリッシュです。
天然成分にこだわり、主原料はブラジルでとれる植物性ワックスのカルナバ蝋とミツバチの巣からとれる蜜蝋です。
大量生産に向いている合成ワックスや揮発性の有機溶剤は、革を乾燥させて、傷めるため、一切使用せず、少量ずつ丹念に生産されています。
なめらかで伸びが良く、塗りやすく、靴磨きの上級者の方はもちろん、初心者の方にも使いやすい靴クリームです。
磨けば磨くほど、ツヤ出し効果が得られます。
鏡面磨きにもオススメです。
天然カルナバワックスと、蜜蝋を使用した高級靴ワックスですので、靴にやさしい製品です。
石油由来成分を一切使用していませんので、嫌なニオイが無く、玄関、室内で使っても安心です。
表革を使用したシューズ全般にご使用頂けます。※エナメル革には使用しないでください。

仕様●サイズ:幅160cm×丈40cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3917-52 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55325420 フルネスT102-16040GN
21,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする