フルネス フルネスの オフィス家具 フルネスの パーティション フルネスの パネル式パーティション ロールスクリーン 遮光 ベージュ 幅150cm ロールスクリーン 遮光 ベージュ 幅150cm 注文コード SMC製5ポートエアオペレートバルブVFRAシリーズです 仕様●サイズ:幅150cm×丈200cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3926-80 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 フルネスT201-150200BE 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55328195 フルネスT201-150200BE ¥29,400 取扱い終了返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください パネル式パーティション の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ライトスクリーン 基本型 ナイキ 税込¥59,378~ ¥53,980~ ライトスクリーン(基本型) フィルライン FLP型 ナイキ 税込¥60,478~ ¥54,980~ ライトスクリーン 連結型 ナイキ 税込¥58,278~ ¥52,980~ ライトスクリーン用脚 ナイキ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ライトスクリーン用脚 ナイキ 税込¥3,518~ ¥3,198~ ライトスクリーン用連結パーツ ナイキ 税込¥3,850 ¥3,500 3連折りたたみパネル ナイキ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ クロスパネル ローパーティション(LPS型) (ライトパネルシステム) ナイキ 税込¥38,478 ¥34,980 3方向連結パーツ ライトスクリーン FLP型 フィルライン Filline ナイキ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 4方向連結パーツ ライトスクリーン FLP型 フィルライン Filline ナイキ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ スリットキャッチ(増連用) ライトスクリーン FLP型 フィルライン Filline ナイキ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ スリットエンドキャップ ライトスクリーン FLP型 フィルライン Filline ナイキ 税込¥516 ¥469 バスケットへ スポットスクリーン セルムーブ cellmove ナイキ 税込¥64,878 ¥58,980 天連結バー フレームパーティション JP型 ナイキ 税込¥27,478~ ¥24,980~ ジョイントポール フレームパーティション JP型 ナイキ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 安定脚(両面用) フレームパーティション JP型 ナイキ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 安定脚(片面用) フレームパーティション JP型 ナイキ 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 床固定金具 フレームパーティション JP型 ナイキ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 壁面レール フレームパーティション JP型 ナイキ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ペン立て フレームパーティション JP型 ナイキ 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具パーティションパネル式パーティション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パーティション」にはこんなカテゴリがあります パネル式パーティション ベルト・ロープ式パーティション パーティション用アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品