ロールスクリーン 遮光 ブラウン 幅105cm

ロールスクリーン 遮光 ブラウン 幅105cm フルネス ロールスクリーン 遮光 ブラウン 幅105cm フルネス ロールスクリーン 遮光 ブラウン 幅105cm フルネス

回路の安全対策機器です。
起動ボタンを両手操作させることで作業工程時の手のはさみ込み事故を防止します。
両手同時操作(0.5s以内)で出力します。
材質/仕上アルミダイカスト

仕様●サイズ:幅105cm×丈170cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3930-99 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55330277 フルネスT202-105170BR
21,900
20,980
23,078 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする