OUTDOOR PRODUCTS バーサタイル レインポンチョ フリーサイズ(145-185cm)

OUTDOOR PRODUCTS バーサタイル レインポンチョ フリーサイズ(145-185cm) 丸十コーポレーション

1枚5役全天候、大活躍!タープ、スクリーン、シートにも!変幻自在な多機能レインポンチョ
【バーサタイル レインポンチョ】
防水レインポンチョだけじゃない!シートにもタープにもスクリーンにも使えます。
前ポケットに入れるだけで収納OK!パッカブルタイプ簡単収納で持ち運び楽々。
世界で愛用されている信頼のブランド!
1「雨具」として
▼日常生活における雨具として、お散歩・キャンプ・登山・旅行・フェス・キャンプなどのシーンで雨を凌いでくれます。
▼耐水圧5000mm以上なので、自転車でのお子様の送り迎え、通勤/通学などにもご使用頂けます。お子様の送り迎えなど。
▼雨・風が強い時は、首まわりに付属しているドローコードを絞りファスナーを調整する事で、フードを固定する事が可能です。
▼OUTDOOR PRODUCTSのワンポイントロゴが認識率アップ。フェスなどで皆が着用すると誰が誰だか分からなくなってしまう可能性も回避しやすくなります。
2「レジャーシート」として
▼車やリュックサックにバーサタイルを忍ばせておけば、外遊びの色々な場面で重宝すること間違いなし。
3「ラゲッジシート」として
▼ラゲッジとは、車の荷物置き場。つまりトランクの事。(トランクシートも正解!)
▼そんなラゲッジシートとしても、こちらのバーサタイルは機能を発揮!突然の雨で濡れてしまったペットや道具などがあっても、クルマのラゲッジにバーサタイルを敷けば、車内を傷や汚れ水漏れから守ります。
濡れたウエットスーツ、ビーチサンダル、砂まみれのチェアやBBQセットなどバーサタイルなら、汚れを防ぎます。
4「タープ」として
▼タープはいわゆる屋根。キャンプでテントを張りますよね。テントは寝室。タープはリビング。バーサタイルがあれば、よりキャンプを楽しめます!
▼バーサタイルの四隅に4つの穴が付いております。ガイロープ(キャンプロープ)を通したりタープポールを穴に通す事でタープとしてご使用頂けます。通す穴の直径サイズは1.1cm。ガイロープの平均が3~8mmなどが主流ですので問題ございません。
▼ちなみにガイロープはネットなどでもお買い求め頂けます。
▼最近では、ソロキャンプ、グランピングなどキャンプの楽しみ方も様々。電車などでキャンプに行く場合、荷物を出来るだけ抑えたいものです。バーサタイルは1枚5役なので1枚あれば何かと便利!
▼タープ付テントに更にタープを追加しリビングを広げる事も可能。
5「液晶プロジェクタースクリーン」として
▼蓄電池をキャンプや海などへ持って行き、みんなでYoutube、Netflix、Amazonなどで映画やスマホの写真・動画などもプロジェクターに投影してご使用頂けます。
▼裏側に半分に折り曲げれば、プロジェクタースクリーンに早変わり。
▼バーサタイルの裏側はポリウレタンコーティングで裏地が白色になっているので、50インチ サイズ相当で投影してもご覧いただけます。(液晶プロジェクター機器等はご用意下さい)また、キャンプ、テント内でもご視聴可能です。(設置に必要なクリップ等はご用意下さい。)
Check Point
前ポケットに入れるだけで収納OK!パッカブルタイプ、簡単収納で持ち運び楽々
使い終わった時も収納簡単。パッカブルになっているので、前ポケットにポンチョをガシガシ入れ込めば完了!
引っ掛けやすいようストラップも付いているので、壁掛けフックに掛ければ収納も楽々。付属している小袋を紛失する事無く、コレ1着で収納袋にもなるスグレモノ!
WATER PROOF
バーサタイルレインポンチョは防水。耐水圧5000mm以上。
表地:ポリエステル、裏地:ポリウレタンコーティングの2層構造(2レイヤー)で、縫い目にはシームテープを貼りつけております。止水ファスナーはナイロン樹脂、内側TPUラミネートになります。
【世界で愛用されている信頼のブランド!】
世界60カ国以上の国々で販売されているOUTDOOR PRODUCTS(アウトドアプロダクツ)。
日本でもシンプルで普段使いのデイパック(リュックサック)として学生を中心に人気を博しております。
現在はバッグだけでなく、カジュアルウェア、アンダーウェア、シューズ、時計、ステーショナリーなど多岐に渡る日用品を展開しております。

内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55341407 - 65-3965-87
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
55341416 - 65-3965-86
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする