Soma ディッシュ

Soma ディッシュ 用美(ヤマコー) Soma ディッシュ 用美(ヤマコー) Soma ディッシュ 用美(ヤマコー)

仕様●サイズ:約Φ18~22×H2cm(内高0.7cm)●重さ:約225g●材質:カヤウッド●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム アズワン品番65-4334-12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55469358 #81919
1,950
1,898
2,088 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする